Beli wire stripper pliers di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INGCO Wire Stripper
    Mulai

    Rp109.900

    INGCO Wire Stripper
    Deskripsi:
    INGCO Wire Stripper (10inch) // Tang Multi Crimping Skun Kupas Kabel
  2. monotaro Tang Kupas Kabel
    Mulai

    Rp98.900

    monotaro Tang Kupas Kabel
    atribut:
    • Overall Length (mm): 153
  3. TEKIRO Tang Pengupas Kabel Otomatis
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Tang Pengupas Kabel Otomatis
    Deskripsi:
    Automatic Wire Stripper TEKIRO - Tang Kupas Kabel Otomatis TekiroTEKIRO TANG PENGUPAS KABEL AUTOMATIS Merupakan alat untuk memotong atau mengupas kabel dengan bebagai macam ketebalan. Alat ini memiliki mata pisau beberapa ukuran mata sehingga tidak akan merusak kabel di dalamnya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong dan mengupas kabel.Material : CR-V
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Tension Knob Micro Adjust (AWG/mm²): 30/0.05
    • Dimension 1 (mm): 205
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 52
    • Dimension 4 (mm): 152
  4. Vessel Automatic Hand Wire Stripper
    Mulai

    Rp489.900

    Vessel Automatic Hand Wire Stripper
    Deskripsi:
    Excellent tool for stripping vinyl insulationPerfect and quick stripping in one operationErgonomically designed plastic grip4 styles according to wire size/type
    atribut:
    • Overall Length: 170mm
  5. Ideal Electrician Wire Stripper
    Mulai

    Rp2.099.900

    Ideal Electrician Wire Stripper
    atribut:
    • Total Length (mm): 180
  6. TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)
    Mulai

    Rp399.900

    TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)
    Deskripsi:
    Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  7. WEIDMULLER Cable Stripper AM
    Mulai

    Rp1.599.900

    WEIDMULLER Cable Stripper AM
    atribut:
    • Compatible Electrical Wire (mm): 6 - 17
    • Total Length (mm): 53
    • Coating thickness: 0.8 - 2.5mm
  8. Kennedy Super Wire Stripper
    Mulai

    Rp1.299.900

    Kennedy Super Wire Stripper
    Deskripsi:
    Super Wire Stripper & Cutter Fully insulated for all stranded and solid conductors from 0.2 to 6mm2. Automatically adjusts to the diameter of wire. Reinforced polymide construction. Overall length: 195mm. Unique self-adjusting cutting action for rapid repeatable wire stripping. Hardened and tempered ground steel blades housed in durable plastic bodies contoured to fit comfortably into the hand for extended periods of use encountered in electrical assembly industries.
    atribut:
    • Compatible Wire Type: Electricity Cable
    • Tool Features: Self Adjusting
    • Handle Material: Plastic
    • Blade Material: Steel
    • Overall Length (mm): 195
    • Nose Shape: Plier Nose
    • eclassCode: 21049090
  9. KRISBOW Tang Crimping
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Tang Crimping
    Deskripsi:
    Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Crimping Plier
    • Material: Steel
    • Handle: Plastic
  10. monotaro Wire stripper (Tang Kabel)
    Mulai

    Rp279.900

    monotaro Wire stripper (Tang Kabel)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Overall Length (mm): 160
  11. Taffware Jam Dinding Besar DIY Giant Wall Clock Quartz Creative Design
    Mulai

    Rp67.900

    Taffware Jam Dinding Besar DIY Giant Wall Clock Quartz Creative Design
    Deskripsi:
    Jam dinding ini mengambil tema DIY yang mana angka dan jarum jam dipasang secara manual. Memiliki desain yang menarik membuat jam ini dapat ditempatkan di berbagai tempat, karena tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk waktu tapi dapat dijadikan sebagai dekorasi ruangan. Miliki jam dari Taffware ini untuk digunakan di rumah Anda
  12. ENGINEER Wire Stripper
    Mulai

    Rp759.900

    ENGINEER Wire Stripper
    Deskripsi:
    -Approx. half weight of conventional products has been realized.-Precise stripping is possible due to high precision blades.-The light operating spring can also reduce fatigue of hands.-It is light and durable, and made of engineering plastic.
  13. Vessel Automatic Wire Stripper
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    Vessel Automatic Wire Stripper
    Deskripsi:
    -Can be stripped off the insulation with a single touch without damaging the wire, it is convenient and efficient.
  14. KRISBOW Tang Pengupas Kabel Otomatis
    Mulai

    Rp42.900

    KRISBOW Tang Pengupas Kabel Otomatis
    atribut:
    • Type: Automatic Wire Stripper
    • Material: Steel, Plastic
    • Applications: Stripping
  15. TEKIRO Tang Crimping 3in1
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp319.900

    TEKIRO Tang Crimping 3in1
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size: 3 IN 1
    • Dimension 1 (mm): 185
    • Dimension 2 (mm): 52
    • Dimension 3 (mm): 34
  16. KRISBOW Tang Crimping Point
    Mulai

    Rp279.900

    KRISBOW Tang Crimping Point
    Deskripsi:
    Crimping Plier 0.5-10mm², Point
    atribut:
    • Dimension (LxWxH) (mm): 300x120x15
  17. TRUSCO Wire Stripper
    Mulai

    Rp319.900

    TRUSCO Wire Stripper
    Deskripsi:
    33
    atribut:
    • Total Length (mm): 210
  18. NICHIFU Crimping Tool
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.899.900

    NICHIFU Crimping Tool
    Deskripsi:
    Type of Crimp: Non-Insulated Terminals & SleevesStandards: UL, CSA, JIS
Daftar Harga wire stripper pliers Terbaru March 2026
INGCO Wire StripperRp109.900
monotaro Tang Kupas KabelRp98.900
TEKIRO Tang Pengupas Kabel OtomatisRp289.900
Vessel Automatic Hand Wire StripperRp489.900
Ideal Electrician Wire StripperRp2.099.900
TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)Rp399.900
WEIDMULLER Cable Stripper AMRp1.599.900
Kennedy Super Wire StripperRp1.299.900
KRISBOW Tang CrimpingRp509.900
monotaro Wire stripper (Tang Kabel)Rp279.900

Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)